Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafes aluminium divergentes 24,9 mm série WC
Agrafes divergentes aluminium pour un meilleur ancrage et une forte résistance à l'arrachement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Agrafes aluminium :
- couronne 24,90 mm
- aluminium pour la légereté de la fixation
- meilleure résistance à la corrosion que la version galvanisée
Divergente :
- force l'écartement des jambes pour une meilleure sécurité de la fixation
- augmente considérablement la résistance à l'arrachement
Assemblages cartons sur palette en bois, couvertures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!