Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafes croco WN25
Agrafes spéciales avec forme en "C" pour une fixation dans les endroits difficiles d'accès.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Elles sont disponibles dans différentes tailles pour s'adapter à une variété de matériaux et de besoins d'application.
Facilité d'installation : Elles peuvent être installées rapidement et facilement à l'aide d'un pistolet agrafeur ou d'une pince à agrafe, ce qui permet un gain de temps et d'effort lors de projets de fixation
Compatibilité = CF - W - 110 - 3445 - 3446
Construction et rénovation : Elles sont utilisées dans la construction et la rénovation pour fixer des matériaux de construction tels que le contreplaqué, les panneaux de particules, les panneaux isolants, les panneaux de gypse et les panneaux de revêtement, mais aussi oossature bois, charpentes, fixation à angles
Menuiserie : Les agrafes croco sont couramment utilisées dans la menuiserie pour l'assemblage de cadres, de meubles, d'armoires et d'autres projets de menuiserie.
Fabrication de meubles : Elles sont utilisées pour fixer les tissus, les rembourrages et les revêtements sur les cadres de meubles lors de la fabrication de meubles rembourrés et tapissés.
Emballage : Les agrafes croco peuvent être utilisées pour fermer et sécuriser les emballages en carton, en bois et en plastique lors de l'expédition et du stockage de produits.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!