Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clip pour revêtement intérieur Type 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clip pour revêtement intérieur Type 7

Pied divisé en deux, non combiné à un capuchon, tête non ronde

  • Matière: Polyamide - PA 6
  • Couleur: Blanc
  • Diamètre de perçage min./max.: 8,5-8,5 mm
  • Épaisseur à fixer min./max.: 0,7-1,5 mm
  • Diamètre de tête: 8 mm
  • Diamètre de l'âme: 3 mm
  • Plage de serrage de la tête: 1,8 mm
  • Largeur max.: 10 mm
  • Longueur sous tête: 10,45 mm
  • Type de véhicule: Universel
  • Numéro de pièce de rechange d'origine: 6995X3
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
Art. N° Matière Couleur Diamètre de perçage min./max. Épaisseur à fixer min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0501121135
Polyamide - PA 6 Blanc 8,5-8,5 mm 0,7-1,5 mm
100 pcs
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
  • Pré-monté sur la garniture puis inséré dans un trou correspondant sur le composant de base.

  • Compensation de tolérance possible

  • Retrait de la garniture possible

  • Sert également de joint