Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
72 article(s) avec 297 versions trouvées
Acier zingué (A2K)
Acier galvanisé (A4K), résiné
Agrafes croco type CF35 pour ossature bois
Agrafes divergentes aluminium pour un meilleur ancrage et une forte résistance à larrachement
Agrafes inox A2 type KL 7100 ou JK 670 multi application
Agrafes galvanisées type KL 7100 ou JK 670 pour tapissiers
Agrafes galvanisées type 74 ou 40 pour fixation de lattes
Agrafes galvanisées type SB 3020 ou Swing 90
Agrafes galvanisées cuivrées pour assemblage de cartons renforcés
Agrafes galvanisées type JK 689 ou 98 pour assemblages bois sur bois
Agrafes spécifiques type SW 9040 pour la fermeture des cartons
Agrafe de série Z
Agrafes Série WS adaptées à des applications spécifiques qui nécessitent une fixation robuste et sécurisée.
Série VF (tapisseries)
Pour fixation de plafonds
Série GB (fixation plaque de platre sur bois)
Agrafes spécifiques type JK 560
Agrafes acier zingué type SBNK
Acier zingué, bleu (A2K), résiné
Agrafes inox A2 type KL 4000 multi usage
Acier zingué galvanisé, bleu (A4K), revêtement en résine
Série SP
Agrafes galvanisées résinées type BK 2500 ou 3764 pour cartons demballages
Agrafes acier zingué type Rapid 73, Novus D-53 F, JK 34
Agrafes acier zingué, type Rap. 11, Règur 11, JK 671
Agrafes plates cuivrées type JK 555 pour fermeture des cartons
Agrafe en acier zingué type KL 9000 ou JK 779
Agrafes galvanisées type KL 4000 pour fixation de lattes
Agrafes type JK 561 ou 32, spécifiques pour la fermeture de cartons
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Agrafes croco type "CF35" pour ossature bois
Agrafes divergentes aluminium pour un meilleur ancrage et une forte résistance à l'arrachement
Agrafes inox A2 type "KL 7100" ou "JK 670" multi application