Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafes pour pinces à grillage avec chargeur

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafes pour pinces à grillage avec chargeur

Agrafes pour fixation de clôtures pour pince avec chargeur
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
Dimensions


  • largeur 20 mm

  • diamètre après fermeture 10 mm

  • epaisseur 2 mm

Spécificités


  • 0480 500 001 en acier galvanisé

  • 0480 012 200 vertes

Adaptées spécifiquement pour la fixation de fils de clôture à des poteaux ou à d'autres structures.
Conçues pour offrir une forte résistance à la traction afin de maintenir fermement les fils de la clôture.