Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafeur-cloueur électrique EBH 20 combi
Machine combinée puissante, robuste et maniable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Corps robuste en résine plastique haute résistance renforcée en fibre de verre
- Front mobile pour débloquer la machine rapidement et sans outil
- Sécurité mécanique sur la gâchette évitant ainsi les coups accidentels
- Chargement des projectiles par l’arrière avec poussoir incorporé
- Force de frappe maximale sur bois durs et tendres sans réglage de puissance (pour certains bois exotiques nous conseillons de réaliser un test préalable)
- Longueurs de projectiles admissibles : pointes de 15 et 20 mm et agrafes de 6 à 16 mm.
- Livré en coffret plastique avec 1 000 pointes longueur 20 mm
Travaux de décoration et de tapisserie : tissus, cuirs, garnitures, mousses. Pour tous les corps de métiers qui montent des cadres, planches, profilés de portes et fenêtres, lambris, plinthes, moulures, parcloses, stands, isolants, ...
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!