Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafeur pneumatique DKG 1040
Agrafeur pneumatique DKG 1040 - 1
Agrafeur pneumatique DKG 1040 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafeur pneumatique DKG 1040

Machine puissante et pratique pour le traitement des agrafes d'une largeur de 5,7 mm et d'une longueur de 10 à 40 mm
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
Appareil sans entretien, durée de vie élevée pour un large éventail d'applications


Entraînement puissant et sans huile



Flexible et polyvalent


Interrupteur à double fonction pour passer du déclenchement simple au déclenchement par contact, et embout en caoutchouc pour les surfaces fragiles



Réglage de la profondeur sans outil


Permet un réglage rapide de la profondeur, ce qui protège les surfaces de travail



Travail ergonomique et confortable


La machine présente un accès sans outil pour faciliter le dépannage, un débit d'air réglable et un crochet de ceinture

Indication

Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison

Article ni repris, ni échangé. 1 an garantie