Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
9 article(s) avec 9 versions trouvées
Cloueur léger et pratique pour pointes dun diamètre de 1,2 mm et dune longueur de 15 à 54 mm ;
Puissant cloueur pour clous à rouleau dun diamètre de 2,5 à 3,8 mm et dune longueur de 45 à 90 mm
Puissante machine combinée pour utiliser différents éléments de fixation : Agrafes type WN et W155, pointes type T.
Cloueur à rouleau léger et puissant, adapté aux applications de construction en bois
Machine puissante et pratique pour le traitement des agrafes dune largeur de 5,7 mm et dune longueur de 10 à 40 mm
Machine multifonction, combinaison d’une agrafeuse et d’un cloueur
Bec fin pour réaliser des travaux précis et magasin incliné pour travailler dans des endroits difficiles d’accès
Machine très puissante et légère pour la fixation des agrafes dune largeur de 12,8 mm et dune longueur de 4 à 16 mm
Cloueur pneumatique léger et puissant pour les clous en bande à demi-tête de 30° à 34°
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Cloueur léger et pratique pour pointes d'un diamètre de 1,2 mm et d'une longueur de 15 à 54 mm ;
Puissant cloueur pour clous à rouleau d'un diamètre de 2,5 à 3,8 mm et d'une longueur de 45 à 90 mm
Machine puissante et pratique pour le traitement des agrafes d'une largeur de 5,7 mm et d'une longueur de 10 à 40 mm