Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafeuse pour plancher chauffant
Agrafeuse pour plancher chauffant - 1
Agrafeuse pour plancher chauffant - 2
Agrafeuse pour plancher chauffant - 3
Agrafeuse pour plancher chauffant - 4
Agrafeuse pour plancher chauffant - 5
Agrafeuse pour plancher chauffant - 6
Agrafeuse pour plancher chauffant - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafeuse pour plancher chauffant

Fixe rapidement et efficacement le tuyau de chauffage par le sol sur une couche isolante
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
Simple à utiliser :


  • une pression sur la poignée pousse une plaque qui appuie à son tour sur l'agrafe,

  • l'agrafe est insérée dans l'isolant, enserrant le tuyau de chauffage.

Efficace :


  • une simple pression suffit pour insérer l'agrafe

  • le temps d'installation est considérablement raccourci.

  • L'outil est équipé d'une poignée ergonomique adaptée à une position de travail en station debout.

  • En cas de non utilisation, l'agrafeuse peut être maintenue à la verticale grâce à son pied rabattable.

  • Un volet d'inspection permet de retirer les agrafes coincées.

  • La longueur du guide autorise le chargement de jusqu'à 4 bandes d'agrafes (près de 100 agrafes).

  • La construction robuste et les matériaux de qualité utilisés dans la fabrication de l'appareil assurent une excellente longévité et résistance aux chocs.