Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Aide au démarrage en aérosol Start-Rapid
Aide au démarrage en aérosol Start-Rapid - 1
Aide au démarrage en aérosol Start-Rapid - 2
Aide au démarrage en aérosol Start-Rapid - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aide au démarrage en aérosol Start-Rapid

En cas de démarrage à froid, cette aide au démarrage agit rapidement grâce à une combinaison éprouvée d'agents actifs tout en ménageant la batterie
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
  • Contribue à résoudre les problèmes de démarrage de façon fiable et rapide, surtout par temps froid et humide

  • Pour tous les moteurs essence et diesel 2 temps et 4 temps, avec et sans convertisseur catalytique
Indication

Le produit est hautement inflammable. Le récipient est pressurisé. Protéger de la lumière du soleil et des températures supérieures à 50 °C. Avant l'application, vérifier la compatibilité des matériaux du produit. Si le moteur ne démarre pas après 2 ou 3 tentatives, contrôler son bon fonctionnement !

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.