- Adhérent
- Séchage rapide
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Protection durable de l'aluminium pur à 99,5 %, améliore l'aspect visuel des jantes, carrosseries de camions, systèmes de ventilation et de climatisation. Revêtement cathodique durable anticorrosion pour toutes les surfaces métalliques. Peut également être utilisé pour le bois, le plastique, la céramique, le verre, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!