Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ampoule LED, GU10, sans variation d'intensité

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ampoule LED, GU10, sans variation d'intensité

Une alternative aux spots halogènes classiques PAR16, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Disponible avec différents angles de faisceau



Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage



Longue durée de vie


Réduit les travaux d'entretien



Eco-énergétique


Remplace les éclairages habituels



Spécification


  • Facteur de puissance : ≥ 0,5

  • Facteur de maintenance du flux lumineux (LLMF) : 70

  • Cycles de commutation : ≥ 7500

  • SDCM ≤ 6

  • Eclairage maximal immédiat