Comment fonctionne une ampoule chimique ?
Les systèmes à mpoules chimiques sont destinés à l’utilisation sur des supports en béton. Ils sont constitués d’une
tige filetée ou d’une
douille taraudée avec repère de profondeur de pose et d’une ampoule de mortier en verre. L’ampoule chimique renferme la résine de réaction, un durcisseur ainsi qu’un granulat de quartz d’une composition déterminée. Il faut utiliser une ampoule de verre pour chaque point de fixation. Ces produits sont également appelés des "capsules".
L’ampoule de verre est insérée dans un trou de fixation préalablement nettoyé. Ensuite, la tige filetée est enfoncée grâce à un adaptateur de pose, par des mouvements de rotation et de percussion, jusqu’à la profondeur de pose préconisée. Cette opération détruit l’ampoule chimique, la résine et les granulats se mélangent, et le mélange, comprimé, remplit l’interstice entre la tige filetée et la paroi du trou de fixation.
La quantité de mortier est calculée de manière à faire déborder un surplus de mortier dès que la profondeur de pose préconisée est atteinte. Le débordement signale l’achèvement de l’opération de scellement de la tige filetée et permet d’en contrôler le bon fonctionnement. Après le délai de prise préconisé, on peut monter l’élément rapporté et visser la tige au couple préconisé.