Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage ABS Lock III BE Pro 16
Foret, marteau, couple de serrage : Point d'ancrage facile conforme à l'ETA pour les surfaces en béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Enfoncer le marteau, écarter l'ancrage, prêt à être utilisé immédiatement. Le point d'ancrage personnel ABS-Lock III-BE Pro facilite le montage des solutions de protection contre les chutes sur les toits plats, car l'ancrage dans le béton ne nécessite qu'un seul forage. L'ancrage spécial du dispositif de fixation en acier inoxydable se déploie facilement à partir de la tête à l'aide d'une poignée. Une clé dynamométrique suffit.
Bien entendu, notre système d'ancrage conforme à l'agrément technique européen (ETA-20/0602) peut également être utilisé comme support intermédiaire dans les systèmes de harnais de sécurité.
Comme son prédécesseur, l'ABS-Lock III-BE Pro ne nécessite qu'un seul trou de forage propre pour l'assemblage. Cependant, le point essentiel est que l'ancrage à l'extrémité inférieure est maintenant élargi par le haut à l'aide d'une clé dynamométrique. De cette façon, il n'y a aucune question à se poser au moment de la fixation. Le monteur remarque tout de suite que le dispositif de fixation est bien en place.
Il est tout aussi facile de contrôler la fixation sur la surface à tout moment, de manière définitive et sans test d'arrachement complexe, car le point d'accès de la clé dynamométrique reste libre même après la fin du montage. L'inspection annuelle obligatoire devient ainsi un jeu d'enfant et est également plus instructive qu'une inspection visuelle.
Respecter les directives de montage ETA-20/0602.
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Béton ≥ C20/25
- Un seul forage suffit
- Installation en quelques minutes seulement
- Inspection annuelle facile avec une clé dynamométrique
Cet ingénieux dispositif antichute homologué par l'ETA s'installe rapidement et comprend une option de test intégrée. Le dispositif de fixation pour toit plat est ancré dans le substrat en béton par le haut à l'aide d'une clé dynamométrique. Fiable et durable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!