Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ancrage EH
Ancrage EH - 1
Ancrage EH - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ancrage EH

Les ancrages fer-bois sont utilisés pour la fixation/protection contre l'aspiration du vent de poutres, contre-lattes ou pannes en bois sur les poutres en T en acier. Ils doivent être fixés sur les deux côtés comme retenues de position afin d'empêcher le désengagement des extrémités clouées en place des solives d'acier.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Résistance à la traction Rm ≥ 330 N/mm²

  • Allongement à la rupture A80 ≥ 19 %

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 20 µm])

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Marquage CE selon EN 14545:2009-02

Indication

La largeur d'élément en bois minimum dépend des fixations sélectionnées. Le jeu au bord des clous, vis et boulons doit être respecté selon la norme EC5 ou l'agrément correspondant. Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.



Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.

Mode d'emploi

Marquage CE selon EN 14545:2009-02

Article ni repris, ni échangé.