Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 19-125-C power
Meuleuse de 1 900 watts très puissante offrant une bonne prise en main, un enlèvement rapide de la matière et une productivité maximale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- La protection contre le redémarrage empêche la mise en route accidentelle après une coupure de courant
- Une protection spécifique empêche tout recul si le disque se bloque, grâce au débrayage mécanique
- Maintient une vitesse de rotation constante, même sous charge
- Protection contre les surcharges et démarrage progressif
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!