Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Presse-étoupe à œillet
Avec ressort. Point de fixation avec espace minimal requis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Facteur de sécurité 4
- Base à souder unique pour le levage
- En acier haute résistance
- Revêtement en résine époxy
- Oreille de l'œillet testée contre les fissures à 100 %
- Peinture RAL 3022
Convient uniquement au levage de charges, et non de personnes
Dans le cas d'applications spéciales, il est conseillé de déterminer la capacité de charge à utiliser en fonction de l'angle d'inclinaison de la tension
En cas de charge asymétrique, la capacité de charge de l'œillet doit être réduite conformément aux spécifications du tableau des différents types de fixation
L'étrier doit toujours rester orienté dans le sens de traction (tolérance autorisée +/-10°)
Conçu pour 20 000 changements de charge.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!