Désolé, nous n'avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Un anneau de levage articulé et pivotant est un dispositif de manutention très utile qui permet de soulever, déplacer et/ou retourner des charges lourdes de manière sécurisée. Grâce à sa conception qui permet une inclinaison jusqu'à 180° et une rotation à 360°, il offre une flexibilité optimale lors du levage. L'articulation de l'anneau assure un alignement parfait avec l'élingue, ce qui est crucial pour maintenir l'équilibre de la charge et éviter tout glissement ou basculement inattendu. Ces anneaux sont généralement fabriqués en acier ou en inox et sont conçus pour résister à des charges très élevées, tout en respectant des normes de sécurité strictes. Ils sont utilisés dans diverses industries, notamment la construction, l'automobile et la navigation, où le levage sécurisé de charges est une nécessité quotidienne. En Europe, ces anneaux doivent respecter la norme EN 1677-1, garantissant ainsi leur qualité et leur fiabilité. Au sein de notre gamme, vous retrouverez des anneaux de levage articulés et pivotants de nombreuses dimensions : M10, M12, M16, M20, M24... jusqu'à M80.