Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Anneau de levage femelle QC 8
Anneau de levage femelle QC 8 - 1
Anneau de levage femelle QC 8 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Anneau de levage femelle QC 8

Peut être vissé à la main

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Facteur de sécurité 4

  • Catégorie de qualité 8

  • Peinture rouge
Réf.
1 chaîne2 chaînes2 chaînes3/4 chaînes
5162 131 60,4 t0,8 t0,14 t0,1 t0,2 t0,14 t
5162 131 80,8 t1,6 t0,28 t0,2 t0,4 t0,28 t
5162 131 101 t2 t0,35 t0,25 t0,5 t0,35 t
5162 131 121,6 t3,2 t0,56 t0,4 t0,8 t0,56 t
5162 131 143 t6 t1 t0,75 t1,5 t1 t
5162 131 164 t8 t1,4 t1 t2 t1,4 t
5162 131 185 t10 t1,8 t1,25 t2,5 t1,8 t
5162 131 206 t12 t2,1 t1,5 t3 t2,1 t
5162 131 248 t16 t2,8 t2 t4 t2,8 t
5162 131 2710 t20 t3,5 t2,5 t5 t3,5 t
5162 131 3012 t24 t4,3 t3 t6 t4,2 t