Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Anneau de levage mâle H.Q
Anneau de levage mâle H.Q - 1
Anneau de levage mâle H.Q - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Anneau de levage mâle H.Q

Point de fixation pour les charges

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Facteur de sécurité 4 dans tous les sens de charge

  • Idéal pour un point de fixation à 90°

  • Orientable jusqu'à 360°

  • Vis captive

  • Catégorie de qualité QC 10

  • Résistant à 100 % aux fissures

  • Peinture RAL 3022
Indication
  • En cas de tension axiale, une déviation de +/- 5° avec une réduction de 10 % de la capacité de charge est admissible

  • Le point de fixation ne convient pas pour la rotation sous charge

  • Produits disponibles avec ou sans clavette
  • Convient au levage de charge en toute sécurité conformément à la Directive machines 2006/42/CE

  • Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04-EN 1677

  • Conçu pour 20 000 changements de charge
<br><br>Article ni repris, ni échangé