Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Anneau de levage mâle PSA
Point de fixation sécurisé pour une utilisation comme système d'attache
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour une utilisation en tant que système de fixation pour harnais de sécurité conformément à la norme EN 361 à l'aide d'un élément de fixation adapté conformément à la norme EN 362
- Le système de fixation est conçu de telle sorte qu'il ne peut être vissé qu'avec la clé spéciale fournie
- Les rondelles et les écrous sont inclus dans le contenu de la livraison
- Si le système de fixation tombe au sol ou s'il y a le moindre doute quant à sa condition, il doit être immédiatement remplacé
- Le système de fixation ne doit jamais être utilisé avec des longueurs de vis qui empêchent une fixation conforme aux normes
- Utiliser des contre-écrous d'une classe de résistance d'au moins 10
- Le trou de passage de l'élément porteur auquel est fixé le point d'attache doit être vertical par rapport à la surface de contact et, en termes de diamètre, supérieur de 2 mm maximum au diamètre nominal de la vis utilisée
- Il est recommandé d'utiliser une rondelle suffisamment grande sous l'écrou hexagonal conformément à la norme DIN 6340
- Serrer la fixation jusqu'à ce qu'elle soit complètement à fleur de la surface de contact
Certifié conforme à la norme EN-795-0426
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!