Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Anneau de levage mâle, H.T.
Anneau de levage mâle, H.T. - 1
Anneau de levage mâle, H.T. - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Anneau de levage mâle, H.T.

Point de fixation pour les charges

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Facteur de sécurité 4

  • Idéal pour un point de fixation à 90°

  • Orientable jusqu'à 360°

  • Vis captive

  • Catégorie de qualité QC 10

  • Résistant à 100 % aux fissures

  • Peinture RAL 3022
Homologation
  • Convient pour assurer le levage de charges conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE

  • Fabriqué, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Conçu pour 20 000 changements de charge
Indication

Le pontet pour sangle doit toujours être vissé à fond dans le composant. En cas de tension axiale, une déviation de +/-5° avec une réduction de 10 % de la capacité de charge est admissible. Le point de fixation ne convient pas pour la rotation avec une charge. Les produits sont disponibles avec ou sans clavette

Réf.Capacité de charge max.
CMU1 chaîne2 chaînes1 chaîne2 chaînes2 chaînes3/4 chaînes
5162 222 80,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 222 100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 222 120,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 222 140,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 222 161,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 222 181,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 222 202,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 222 222,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 222 243,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 222 273,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 222 304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 222 334,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 222 367 t16 t32 t7 t14 t9,8 t7 t7 t14,7 t10,5 t7 t
5162 222 429 t24 t45 t9 t18 t12,6 t9 t9 t18,9 t13,5 t9 t
5162 222 4812 t32 t64 t12 t24 t16,8 t12 t12 t25,2 t18 t12 t
  • Convient pour assurer le levage de charges conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE

  • Fabriqué, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Conçu pour 20 000 changements de charge