Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Anneau de levage mâle PPE
Point de fixation sécurisé pour une utilisation comme système de fixation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour une utilisation en tant que dispositif d'ancrage pour harnais de sécurité conformément à la norme EN 361 à l'aide d'un élément de fixation adapté conformément à la norme EN 362
- Le dispositif d'ancrage est conçu de telle sorte qu'il ne peut être dévissé qu'avec la clé spéciale fournie.
- L'orifice fileté doit être perpendiculaire à la surface de contact
- Serrer le boulon d'ancrage jusqu'à ce qu'il affleure complètement à la surface de contact
- En cas de chute du dispositif d'ancrage ou de doute quant à sa compatibilité, le système doit être remplacé immédiatement.
Certifié conforme à la norme EN-795-0426
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!