Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Anneau de levage mâle

Recherche DIN/ISO

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Anneau de levage mâle


Anneau de levage mâle : assurez des opérations de levage fiables et sécurisées

Un anneau de levage mâle est un dispositif de manutention utilisé pour soulever et transporter des charges lourdes. Il est conçu pour être vissé à une structure grâce à une tige filetée, offrant ainsi un point d'ancrage solide et sécurisé pour les opérations de levage.

Les anneaux de levage mâles sont des éléments essentiels dans les opérations de levage, offrant robustesse, sécurité et polyvalence pour manipuler efficacement de lourdes charges dans divers environnements industriels.

Caractéristiques courantes

  • Matériaux et normes: Les anneaux de levage mâles sont généralement fabriqués en acier et conformes à la norme DIN 580. Ils peuvent avoir une finition en zingage pour la protection contre la corrosion.
  • Capacité de charge: Ces anneaux peuvent supporter des charges allant de 0,07 tonne à 40 tonnes, selon le modèle et la taille.
  • Sécurité et fiabilité: Ils possèdent un coefficient de sécurité élevé, souvent de 6, et sont certifiés conformes aux normes CE.
  • Design: Ils sont souvent équipés d'un anneau pivotant, permettant une rotation à 360 degrés pour une flexibilité accrue dans la direction de la charge.

Domaines d'applications

Les anneaux de levage mâles sont utilisés dans divers secteurs industriels pour des opérations nécessitant une manipulation sécurisée des charges. Voici quelques domaines d'application courants :

  • Construction de machines: Ils servent de points d'ancrage pour soulever des machines lourdes ou des composants.
  • Sites de construction: Utilisés pour le levage d'outils et de matériaux de construction.
  • Systèmes de retenue et arrimage: Ils sont employés pour sécuriser les marchandises lors du transport.
  • Dispositifs d'élingage: Intégrés dans des systèmes d'élingage pour répartir les forces de levage et minimiser l'usure.