Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Anneau de tête simple pour élingue



Un anneau à tête simple pour le levage est un dispositif conçu pour la manipulation sécuritaire de charges lourdes. Il permet de connecter une charge à un équipement de levage, comme une manille ou un crochet, et est essentiel dans de nombreuses industries où le transport et le positionnement précis de ces charges sont nécessaires. Ces anneaux sont souvent fabriqués en acier trempé ou inoxydable à haute résistance pour garantir robustesse et durabilité. Lorsqu'une charge est appliquée, les forces sont réparties uniformément à travers la structure de l'anneau, ce qui minimise l'usure et le risque de défaillance. Pour une utilisation optimale, il est important de sélectionner l'anneau approprié en fonction du poids et de la nature de la charge, et de suivre les précautions d'usage pour assurer la sécurité lors du levage.