Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Anneau de tête triple pour levage



Un anneau à tête triple est un dispositif de levage conçu pour la manipulation sécuritaire de charges lourdes. Il permet de connecter trois ou quatre brins de câbles ou de chaînes, qui sont ensuite attachés à la charge à soulever. Cette configuration distribue uniformément le poids de la charge entre les différents brins, ce qui réduit le risque de surcharge sur un seul point et augmente la stabilité pendant le levage. L'anneau à tête triple est souvent utilisé dans des opérations de levage complexes où la charge doit être maintenue dans une position spécifique ou lorsqu'il est nécessaire de la tourner pendant le levage. Sa conception permet une rotation à 360 degrés, offrant ainsi une grande flexibilité dans la manipulation des charges. Les matériaux utilisés pour sa fabrication, comme l'acier trempé ou inoxydable à haute résistance, garantissent sa durabilité et sa capacité à résister aux conditions difficiles des environnements industriels.