Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Anneau levage à œillet avec double base à souder A souder, pour l'arrimage des charges
Anneau levage à œillet avec double base à souder A souder, pour l'arrimage des charges - 1
Anneau levage à œillet avec double base à souder A souder, pour l'arrimage des charges - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Anneau levage à œillet avec double base à souder A souder, pour l'arrimage des charges

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Facteur de sécurité 2

  • Oreille de l'œillet testée contre les fissures à 100 %

  • Peinture RAL 9005
Indication
  • Avec double base à souder

  • Le tréteau à souder est soudé tout autour, à l'exception de la zone d'évacuation

  • Convient uniquement à l'arrimage, et non aux charges et/ou aux personnes

  • Dans le cas d'applications spéciales, il est conseillé de déterminer la capacité de charge à utiliser en fonction de l'angle d'inclinaison de la tension.

  • Spécifications standard à respecter lors du choix et de la fixation du tréteau à œillet : EN 12640, EN 75410, EN 12195/1