Anti fuite pour liquide de refroidissement : préservez votre moteur des fuites
Garder un moteur en état de bon fonctionnement, c’est assurer la pérennité de son circuit mais également des différents éléments qui le composent. Quelques bonnes habitudes, comme l’utilisation d’un anti fuite de liquide de refroidissement, peuvent guérir, voire prévenir, certains dysfonctionnements. Würth vous propose une gamme de références fiables et faciles à utiliser, à destination des professionnels exigeants !
Découvrez nos autres produits anti-fuite spécifiques pour climatisation et détecteurs de fuites.
À quoi sert un liquide anti fuite de refroidissement ?
Soumis quotidiennement à des températures très élevées et à de multiples contraintes, les éléments en caoutchouc et les joints d’un moteur, comme le joint de culasse, subissent la corrosion et peuvent, à terme, être responsables de micro fuites de liquide de refroidissement. Parfois minimes en termes de quantité, ces dernières n’en sont pas moins néfastes pour l’ensemble du système. En effet, le moteur d’un véhicule sous alimenté en liquide de refroidissement sera soumis à des problèmes de chauffage et de température élevée lors de l’utilisation et devra multiplier les visites dans un garage pour être opérationnel.
En faisant le choix d’ajouter un produit anti fuite au liquide de refroidissement de votre véhicule, vous vous donnez l’opportunité de prévenir efficacement ces micro fuites sans avoir à démonter entièrement le moteur et donc, en limitant les coûts. Grâce à son action, les éléments cassés et fissurés sont très vite colmatés.
Vous évitez ainsi :
- les surchauffes du moteur,
- et bien évidemment, la surconsommation de liquide de refroidissement.
Les produits Würth : de la prévention à la réparation !
Qu’ils soient utilisés pour réparer ou pour prévenir les micro fuites, l’anti fuite de liquides de refroidissement Würth sont synonymes :
- de la plus grande efficacité : grâce à leur action rapide, ils deviendront les alliés des professionnels,
- d’une fiabilité à toute épreuve et ce, sur les véhicules neufs comme sur les plus anciens d’entre eux.
Avant de choisir votre référence d’anti fuite, votre fournisseur vous conseille de prendre le temps de vérifier avec précision la quantité de liquide échappé. Si le niveau des fuites est trop important, les réparateurs et colmatants ne suffiront pas, un passage au garage automobile reste la meilleure option pour préserver le moteur de votre véhicule.