Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Antifuite pour climatisation Plus

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Antifuite pour climatisation Plus

Usage préventif pour sceller les micro-fuites sur les composants en métal et en caoutchouc, et pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation de véhicules fonctionnant au R134a et au R1234yf

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Compatible


Peut être mélangé avec des huiles minérales, des huiles d'ester et des huiles PAG



Effet lubrifiant


L'huile d'ester favorise la lubrification du compresseur et accroît donc sa durée de vie tout en améliorant la compression du gaz réfrigérant



Détecte les fuites


Grâce au colorant UV contenu dans le produit, les fuites peuvent être détectées à l'aide d'un éclairage UV classique



Ne contient pas de polymères


Les composants du climatiseur ou des unités de traitement de l'air ne peuvent pas être endommagés par le produit

Indication

Ne pas fixer le bidon sur le côté haute pression du circuit de climatisation, sous peine de faire exploser le conteneur ; risque de blessures.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.