Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Protection anti-tartre pour nettoyeurs haute pression à l'eau chaude
Protection anti-tartre pour nettoyeurs haute pression à l'eau chaude - 1
Protection anti-tartre pour nettoyeurs haute pression à l'eau chaude - 2
Protection anti-tartre pour nettoyeurs haute pression à l'eau chaude - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Protection anti-tartre pour nettoyeurs haute pression à l'eau chaude
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
Empêche efficacement la formation de dépôts calcaires dans les conduits d'eau chaude et tiède


  • Prolonge considérablement la longévité des appareils HP

  • Réduit les tâches d'entretien et de réparation

  • Les serpentins chauffants des appareils HP ne sont pas entartrés

  • Permet un travail sans défaut


Qualité testée et éprouvée



Utilisation économique (6 ml par °dH et m³)


  • Très efficace même avec un dosage minimum

  • Coûts minimum

  • 1 litre d'anticalcaire Limestop suffit pour adoucir environ 8 500 litres d'eau d'une dureté de 20 dH


Séparation facile


  • Prend en charge la fonctionnalité du système de séparateur d'huile

  • Les seuils sont respectés (hydrocarbures)


N'affecte pas l'efficacité du nettoyant utilisé



Plage de température possible : jusqu'à 140 °C

Indication
  • Stocker dans un endroit à l'abri du gel

  • Ne pas laisser le produit sécher

  • Ne pas utiliser sur les surfaces zinguées.

  • Protéger le produit contre le gel
Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.