Niveau élevé de capillarité
Propriétés capillaires optimales pour une excellente pénétration dans la rouille, même pour les raccords fortement grippés et rouillés
Elimination optimale de la rouille
Pénètre dans la rouille et permet de desserrer les vis et boulons grippés.
Excellentes propriétés hydrofuges
Pénètre et évacue l'humidité, p. ex. en cas de difficultés de contact
Additifs pour une protection anticorrosion optimale
Assure une protection durable et à long terme contre la corrosion
Sans résine ni acide
Sans silicone
Compatible avec le caoutchouc et les joints
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible si nécessaire.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour desserrer les raccords rouillés et oxydés sur les véhicules légers, les poids lourds, les machines agricoles et engins de travaux publics, ensembles et appareils
Pulvériser le produit sur les pièces à traiter et le laisser agir brièvement. En cas de pièces fortement grippées, répéter l'opération et prolonger le temps d'action si nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!