Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Appareil de découpe pour tige filetée
Appareil de découpe pour tige filetée - 1
Appareil de découpe pour tige filetée - 2
Appareil de découpe pour tige filetée - 3
Appareil de découpe pour tige filetée - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Appareil de découpe pour tige filetée

Coupe tige filetée pour la coupe simple de tiges filetées de calibre M6, M8 et M10.
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
Fermeture à levier



Poignée ergonomique



Support profilé



Butée réglable



Aucun endommagement du filetage lors de la coupe


Aucune déformation de l'arête de coupe.



Conception idéale


Petit, maniable et compact.



Aucune étincelle


Possibilité d'utilisation dans les zones de protection anti-incendie.



Coupe nette sans ébavurage


  • Coupe facile sans nécessiter de force importante

  • Un écrou peut être mis en place immédiatement après la coupe


La règle de mesure ajustable de 65 cm peut être alignée sur la gauche ou sur la droite


Butée d'angle réglable de façon facile et rapide.



Pour tiges filetées en acier doux de 6,6 à 60 kg/mm2.