Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dispositif de remplissage par dépression du système de refroidissement avec raccord rapide
Dispositif de remplissage par dépression du système de refroidissement avec raccord rapide - 1
Dispositif de remplissage par dépression du système de refroidissement avec raccord rapide - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dispositif de remplissage par dépression du système de refroidissement avec raccord rapide

La technologie par dépression empêche la formation de poches d'air lors du remplissage du système de refroidissement des voitures de tourisme et des camions.
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
  • Jauge à vide

  • Un flexible d'aspiration et de remplissage, chacun de 1,50 m de longueur, et un adaptateur universel pour les orifices du radiateur de Ø 20 mm à Ø 41 mm sont inclus.

  • Méthode de remplissage utilisable pour presque tous les types de véhicule

  • Application facile

  • Remplissage sans bulle

  • Fiable, sans entretien

  • Indépendant du volume du système de refroidissement
Article ni repris, ni échangé.