Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire antirouille
Protection anticorrosion active et primaire pour surfaces métalliques
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
- Bonnes propriétés adhésives sur une large variété de surfaces, y compris avec les produits d'étanchéité à base de PU et MS polymères
- Bonnes propriétés adhésives à l'aluminium, aux tôles nues et galvanisées, à l'acier, aux peintures anciennes, etc.
- Séchage rapide. Selon l'épaisseur de la couche, peut être peint au bout de 10 à 15 min
- Résiste à des températures pouvant aller jusqu'à 80 °C, voire 140 °C à court terme
- Ponçage facile
Conforme à la norme sur les COV
- Teneur en solvants réduite
- Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Directive sur les COV (1999/13/CE)
Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la buse.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Construction automobile, construction navale, constructions en métal et en acier, fabrication d'outils, construction de ponts, construction de cuves, construction de canalisations, construction de conteneurs, secteur agricole, exploitation forestière, gestion municipale, engins de chantier, etc.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Elimine toute trace de rouille, de peinture et de saletés avec une brosse métallique, un racloir ou un outil similaire. Poncer légèrement les surfaces problématiques. Bien secouer le bidon avant utilisation. Appliquer une première couche fine. Respecter le temps de séchage. Temps de séchage de 25 minutes. Peut être peint au bout d'environ 10-15 minutes avec tous les types de peinture de finition monocomposant, bicomposants et à base aqueuse disponibles dans le commerce.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!