Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic acrylique bicomposant HS
Mastic à haute teneur en extrait sec et à séchage rapide offrant une stabilité exceptionnelle en couches épaisses (jusqu'à 300 µm).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41722.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Stabilité exceptionnelle (pas d'affaissement)
- Séchage très rapide
- Excellente application mouillé sur mouillé (pas de ponçage intermédiaire)
- Couches épaisses
- Ponçage facile
- Haut degré de protection antirouille grâce aux pigments anticorrosion
- Teneur en extrait sec du matériau support : 73,4 %
- Peut être peint avec tous les systèmes de peinture pour couche de finition disponibles dans le commerce
- Ne peut pas être recouvert
La surface doit être correctement préparée. Saisir uniquement le code couleur (par ex. FC 0006). Des informations telles que le numéro RAL ou un texte du type "RAL 5010, svp" sont identifiées comme incorrectes par le système. Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (e) du décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 540 g/l. Teneur en COV max. : 488 g/l.
Conditions d'application : +10 °C et plus et jusqu'à 75 % d'humidité relative
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Article ni repris, ni échangé.Comme mastic garnissant compact ou en couche épaisse. Réparations localisées également possibles sans taches ni formation d'arêtes. Matériaux supports : Anciennes couches de peinture durcies Nouveaux composants avec primaire d'usine Surfaces mastiquées Pour les surfaces légèrement irrégulières (haut degré de résistance de comblement) Ne convient pas aux revêtements poudrés Couleurs disponibles : FC 0002 = beige FC 0006 = gris clair
Outils de mise en œuvre : Pistolet à peinture, taille de buse d'au moins 1,4 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!