Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Apprêt garnissant



Apprêt garnissant : répare les irrégularités et marques de ponçage

Spécialement formulés pour la réparation des carrosseries, les apprêts garnissants permettent de favoriser la bonne tenue de la peinture et de gommer efficacement toutes les irrégularités présentes sur le support à travailler. Pensés pour les spécialistes de la réparation des véhicules, les apprêts garnissants anti-corrosion pour la peinture de carrosserie Würth répondront aux impératifs pratiques et esthétiques des professionnels.  

L’apprêt garnissant, un indispensable pour une bonne préparation du support à peindre

L’apprêt garnissant HS bi-composants est un produit qui permet de préparer efficacement le support à peindre, soit la carrosserie d’un véhicule ou, plus largement, la tôle que l’on souhaite rénover/réparer en vue d’une utilisation ultérieure. Pensés pour accompagner les professionnels dans cette étape indispensable d’une peinture de carrosserie automobile ou encore poids-lourd, les apprêts Würth ne manquent pas d’avantages et sont synonymes :   

  • d’une bonne adhérence sur toutes les peintures et ce, qu’ils soient appliqués sur de la peinture ancienne ou non,
  • d’un excellent pouvoir couvrant garantissant une finition parfaite,
  • d’une protection anticorrosion longue durée.

Facile à poncer et capable de sécher très rapidement, l’apprêt garnissant saura être l’allié parfait des professionnels de l’auto souhaitant travailler dans les meilleures conditions pour la peinture d’une carrosserie. Les apprêts garnissant Würth sont, de plus, conformes aux normes en vigueur sur les COV.

Retrouvez également nos gammes de peintures en spray, de mastics pour carrosserie et de primaires.

Quel apprêt pour peinture de carrosserie Würth choisir ?

Prêts à l’emploi, les apprêts garnissants de votre fournisseur vous permettent de réaliser une application efficace, précise et en tous points conforme à vos exigences en la matière. Réalisée dans un endroit sec et bien aéré, l’opération permettra d’obtenir une prise parfaite et un résultat en tous points irréprochable.

Afin de répondre à la multiplicité des besoins, Würth propose différentes versions de son apprêt garnissant, à choisir selon :

  • la base chimique de l’apprêt : généralement composée d’acrylique bi-composant,
  • leur contenu : de 400 ml (aérosol) à 4L (seau), afin de répondre à un usage intensif au pistolet ou plus occasionnel,
  • leur couleur, à choisir selon le résultat final souhaité,
  • leur temps de séchage : de 8 à 25 min,
  • le temps d’évaporation de l’apprêt,
  • mais également leur densité, la densité d’un apprêt garnissant pouvant être comprise entre 0,93 et 1,663  g/cm³.