Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Armoire à étagères pour artisan
Armoire à étagères d'atelier robuste avec portes grillagées, pour un rangement clair des consommables
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Verrouillable avec un cadenas pour se protéger contre tout accès non autorisé
- Les portes à rabattement avec grilles permettent de remarquer les articles manquants sans ouvrir
- Parois latérales fermées en tôle pleine
- Peut être utilisé avec le rayonnage par éléments Pro ou Basic de 500 mm de profondeur
- Paroi arrière avec trous carrés adaptée à la gamme de crochets et supports
- 3 niveaux avec une capacité de charge de 150 kg
- Positionnement simple par taquets
Les étagères supplémentaires pour artisan s'adaptent uniquement aux autres étagères de base pour artisan.
ATTENTION : Prière de vérifier votre marchandise à réception.
Pour une prise en charge en cas de problème, veuillez émettre des réserves en mentionnant impérativement et uniquement cette phrase : "MARCHANDISE ABIMEE"
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!