Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système d'armoire de rangement Pour système de rangement à compartiments ORSY® 8.4.2
Système de rangement composé de modules empilables et vissables pour 3 systèmes de rangement à compartiments ORSY®
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Rallonges télescopiques montées sur roulements à billes
- Charge par étagère : 20 kg
- Panneaux latéraux et panneau arrière avec trous carrés pour fixer des accessoires de la gamme à plaques perforées
- Poignées empilables
- Verrouillage centralisé avec deux clés
- Couleur : noir graphite (RAL 9011)
- Matériau : Tôle d'acier
- Revêtu par poudre
- Fourni sans coffrets
- Non destiné à une utilisation mobile dans les véhicules motorisés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!