Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Armoire environnementale ST30
Armoire environnementale ST30 - 1
Armoire environnementale ST30 - 2
Armoire environnementale ST30 - 3
Armoire environnementale ST30 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Armoire environnementale ST30

Armoire environnementale avec trois bacs de récupération à soudure étanche et bac de plancher testé conformément à StawaR
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
  • Unité en tôle acier robuste

  • Revêtement par poudre de grande qualité, corps gris clair (RAL 7035), portes de couleur rouge signalisation (RAL 3020)

  • Portes à rabattement avec verrouillage rotatif et système de verrouillage protégé

  • Stockage sûr et conforme des liquides non inflammables et polluant l'eau et des substances toxiques dans les zones de travail, conformément à la norme TRGS 510

  • Charge par bac de récupération 75 kg avec charge répartie uniformément

  • Equipé de 3 bacs de récupération (20 litres) et d'un bac de plancher (30 litres, testé conformément à StawaR), bacs de récupération réglables en hauteur par incréments de 25 mm

  • Les trous de ventilation des portes battantes assurent un échange d'air continu

  • Orifice d'évacuation (NW 100) pour la ventilation mécanique dans l'angle de l'unité
Indication

Ne convient pas au stockage de matériaux inflammables dans l'espace de travail.

Article ni repris, ni échangé.
Pour une prise en charge en cas de problème, il est impératif de déballer la marchandise et d’en vérifier l’état ainsi que la quantité en présence du chauffeur.
En cas d’anomalie, veuillez détailler sur le récépissé l’ensemble des dégâts constatés en faisant impérativement référence à la marchandise et non à l’emballage. (ex. : 'étagère abîmée')