Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Forgé monobloc
- En acier à forte teneur en carbone pour une excellente tenue lors des efforts de levier
- 2 zones d’arrache-clous en fonction des situations et des tailles de clous
- Un côté effilé pour arracher les clous dans des espaces difficiles d’accès
- Un côté à 90° pour un effet de levier plus important
- Un talon de frappe pour pénétrer le bois et extraire les têtes de pointes
- Trempe localisée pour une dureté élevée des parties travaillantes (30 - 40 HRC)
- Peinture époxy pour une meilleure résistance aux chocs et à l’abrasion
- Extrémités polies pour éviter toute trace ou éclat de peinture
- Corps ovale pour une bonne prise en main
- Les pointes de l’arrache-clou sont particulièrement affûtées pour pouvoir chercher des clous très enfoncés
- Le dessus de la tête est adapté pour être frappé avec un marteau
- La forme ergonomique de la tête permet de ne pas abîmer de trop le bois lors de l’effet de levier
Particulièrement adapté pour arracher les pointes et clous enfoncés au cloueur pneumatique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!