Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Electrodes PinPuller®
Electrodes à souder à ressort dans un bloc de redressement pour un débosselage professionnel de la tôle brute
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Économique
Contrairement au système Wiggle Wire, les électrodes PinPuller® peuvent être soudées plus de 1 000 fois. Économies d'argent et de ressources
Rapide
Les électrodes PinPuller® peuvent être soudées deux fois plus rapidement que le fil Wiggle Wire : Gain de temps
Fonctionnelles
Le bloc de redressement, qui fonctionne de façon similaire à la griffe d'ours, redresse automatiquement les bosselages : Débosselages professionnels
Répartition optimale des forces
Les électrodes à souder sont montées très proches les unes des autres dans le bloc de redressement (à 10 mm d'intervalle) : La répartition optimale des forces de résistance à la traction permet de l'utiliser sur la tôle métallique haute résistance
Efficace et sans résidus
Le raccord soudé se brise par torsion des électrodes : Simple retrait des électrodes, sans résidus
Avant la première utilisation, retirer le revêtement en laiton se trouvant à l'extrémité des électrodes à l'aide d'une lime.
Pour former des courbes, les électrodes extérieures sont détachées de la tôle et seules les électrodes internes sont tirées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!