Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto - 1
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto - 2
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto - 3
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto - 4
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto - 5
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto - 6
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto - 7
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto - 8
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto - 9
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto - 10
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto - 11
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto - 12
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto - 13
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto - 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto

Aspirateur universel avec certification L et nettoyage automatique du filtre
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
Classe de poussières : certification L


Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69



Option de fixation pour systèmes de rangement Würth


Couvercle plat



Les accessoires peuvent être rangés dans l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi


Rangement intégré pour le suceur à fente et le raccord universel pour machines, flexible souple et crochet pour cordon d'alimentation



Idéal pour les chantiers


Cuve robuste avec pare-chocs et grandes roues robustes en métal



Système antistatique


Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie



Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions


Marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage du filtre et variateur de débit



Utilisation conviviale avec les outils électriques


La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si une machine électrique est branchée, mais également de contrôler l'aspirateur via la machine



Système automatique de nettoyage du filtre


  • Le filtre à air plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes)

  • Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption

  • Faible niveau sonore

  • Durée de vie du filtre élevée

  • Faibles coûts d'entretien
Indication
  • Pour l'aspiration des poussières, toujours utiliser un sac à poussières et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous peine d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger en raison de la hausse des émissions de particules fines

  • Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides
1 an garantie