Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Aspirateur liquides/poussière sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE
Aspirateur liquides/poussière sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE - 1 Aspirateur liquides/poussière sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE - 2 Aspirateur liquides/poussière sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE - 3 Aspirateur liquides/poussière sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE - 4
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/evCE_Mfiz5s

Aspirateur liquides/poussière sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE - 1
Aspirateur liquides/poussière sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE - 2
Aspirateur liquides/poussière sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE - 3
Aspirateur liquides/poussière sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aspirateur liquides/poussière sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE

Aspirateur liquides/poussière sans fil universel, compact et polyvalent

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • La certification de catégorie de poussière L garantit une efficacité de récupération de la poussière de 99 %, conformément à la norme EN 60335-2-69

  • Les accessoires sur l'appareil sont toujours accessibles grâce au rangement intégré des buses et des manchons avec raccords rapides ainsi qu'à l'espace de rangement des flexibles

  • Parfaitement adapté aux chantiers de construction grâce au bac très résistant antichoc, aux roulettes métalliques robustes et à la capacité de nettoyage semi-automatique du filtre qui offre des performances d'aspiration constantes et une durée de vie élevée du filtre

  • Protection antistatique dans le tuyau d'aspiration de 3 m pour dissiper les charges statiques

  • Performances d'aspiration élevées, en particulier dans les endroits sans branchement électrique

  • Autonomie de 40 minutes en mode ECO avec deux batteries de 5 Ah

  • Compact et léger pour un transport facile et un rangement peu encombrant, idéal pour une utilisation mobile

  • Compatible avec la gamme d'accessoires ISS
Indication

Lors d'une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat


Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines


Pour une aspiration de liquides, utiliser un filtre à air plat en PES

1 an garantie