Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE®
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE® - 1 Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE® - 2 Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE® - 3 Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE® - 4 Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE® - 5
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/evCE_Mfiz5s

Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE® - 1
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE® - 2
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE® - 3
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE® - 4
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE® - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE®

Aspirateur-souffleur à batterie multifonction compact et portatif avec certification L et nettoyage semi-automatique du filtre pour une utilisation mobile

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Deux niveaux de puissance : mode MAX pour une puissance maximale ou mode ECO pour une autonomie plus élevée de la batterie

  • Conçu pour aspirer et extraire les copeaux, les particules et la poussière

  • Multifonction : fonction de souffleur pour l'extraction des poussières et le séchage de la matière

  • La certification de catégorie de poussières L garantit une efficacité de récupération de la poussière de 99 %, conformément à la norme EN 60335-2-69

  • Puissance d'aspiration constante et durée de vie du filtre élevée grâce au nettoyage semi-automatique

  • Facilité d'utilisation avec des machines électroportatives grâce à l'adaptateur d'aspiration fourni

  • Logements intégrés pratiques pour le rangement du suceur à fente, du suceur pour siège et de l'adaptateur d'aspiration pour machines électroportatives

  • Bandoulière pour un meilleur confort de transport lors des déplacements

  • Carter robuste avec protections en caoutchouc antidérapant n'endommageant pas la surface de pose
1 an garantie