Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aspirateur trimoteur électrique WH 3600-78
Machine avec une forte puissance d'aspiration
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Aspirateur trimoteur équipé d’une cuve basculante qui permet une évacuation sans effort des eaux usées à hauteur des toilettes
- Moteurs froids à 2 étages avec bobinage renforcé et collecteur céramique pour une longévité maximale
- Roues antitrace qui ne marquent pas le sol
- Flexible d’aspiration longueur 5 m pour un rayon d’action 10 m
- Kit accessoires DN 40
Préparation véhicules neufs et occasions
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!