Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment d'embouts de tournevis CV spéciaux, entraînement de 1/4 pouce et 1/2 pouce 38 pièces
Pour toutes les applications courantes de véhicule.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Contenu de la livraison :
- 1 profil TS de 38 mm de long (5 branches) avec embout de 1/4'' TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 (un de chaque)
- 1 profil Ribe avec embout de 1/2'' R7 x 240, R8 x 240, R9 x 100, R10 x 140 mm (un de chaque)
- 1 profil en T avec embout 1/2'' T40 x 140, T45 x 140, T50 x 140, T55 x 140, T60 x 140, T70 x 140 mm (un de chaque)
- 1 profil XZN avec embout 1/2'' M9 x 100, M10 x 140, M12 x 140, M14 x 140 mm (un de chaque)
- 1 douille six pans creux avec embout 1/2'' AF 7 x 230, AF 10 x 140, AF 11 x 140, AF 13 x 140, AF 14 x 55, AF 17 x 55, AF 19 x 55, AF 22 x 55, AF 24 x 55 mm (une de chaque)
- Embout spécial 1 x 1/2 pouce profil XZN M16 x 55 mm avec alésage (un de chaque)
- Embout spécial 1 x 1/2 pouce profil XZN M16 x 100 mm (un de chaque)
- Embout spécial de force 1 x 1/2 pouce profil XZN M18 x 78 mm (un de chaque)
- 1 profil en T T80 x 100, T30 x 300 mm (un de chaque) avec alésage
- 1 x douille six pans creux AF 5 x 160 mm avec tête sphérique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!