Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de clés mixtes à cliquet, métriques, droites 5 pièces dans un boîtier en plastique
Avec côté annulaire extrêmement étroit pour travailler dans des espaces compacts
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Empreinte : Côté polygonal, POWERDRIV modifié, bi-hexagonal, mâchoire fine, 72 dents
Norme : couple de serrage maximal conforme à DIN 899
Géométrie : Côté œil droit, tête décalée de 15°
Utiliser la clé mixte pour desserrer les boulons et le mécanisme à cliquet côté polygonal pour serrer
Angle de rotation de 5°, noyau annulaire conçu avec précision pour un fonctionnement fluide et sûr
Matière : Acier chrome vanadium
Surface du corps de base : chromée, finition satinée mate
Contenu : 5 pcs.
Clés mixtes à cliquet, AF 8, 10, 13, 17, 19 (1 de chaque)
Cet outil spécial ne peut pas être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les boulons jusqu'à une certaine limite.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!