Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment d'embout spéciaux Entraînement 1/4 et 1/2 pouce
38 pièces pour toutes les applications courantes de véhicule.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu de la livraison :
- Embouts 1/4 pouce, longueur 38 mm :
1 de chaque type de profilés TS (5 branches) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- Embout 1/2 pouce :
1 de chaque type de profilés Ribe R7 x 240 mm, R8 x 240 mm, R9 x 100 mm, R10 x 140 mm
1 de chaque type de profilés en T T40 x 140 mm, T45 x 140 mm, T50 x 140 mm, T55 x 140 mm, T60 x 140 mm, T70 x 140 mm
1 de chaque type de profilés XZN M9 x 100 mm, M10 x 140 mm, M12 x 140 mm, M14 x 140 mm
1 de chaque taille de vis à six pans mâle taille 7 x 230 mm, taille 10 x 140 mm, taille 11 x 140 mm, taille 13 x 140 mm, taille 14 x 55 mm, taille 17 x 55 mm, taille 19 x 55 mm, taille 22 x 55 mm, taille 24 x 55 mm
- Embouts spéciaux 1/2 pouce
1 profil XZN M16 x 55 mm avec trou
1 profil XZN M16 x 100 mm
1 profil XZN à impact M18 x 78 mm
1 de chaque profilé en T : T80 x 100 mm, T30 x 300 mm, chacun avec trou
1 vis à six pans mâle taille 5 x 160 mm à tête sphérique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!