Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment d'embouts 10 mm
Jeu de 47 pièces comportant les embouts de 10 mm les plus couramment utilisés dans les secteurs de l'automobile/du transport.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Exemples d'applications : Profil Torx et XZN pour vis à tête cylindrique sur les moteurs Fiat, VW et japonais.
Livré avec 2 adaptateurs dans un coffret métallique avec alvéole en mousse à effet serrant.
Contenu : 47 pièces
- 8 embouts Tx creux, 10 mm, 30 mm de long
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 embouts TX, 10 mm, 75 mm de long
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 embouts de douille 6 pans, 10 mm, 30 mm de long
Dimensions 5, 6, 7, 8 et 10 mm
- 5 embouts type XZN, 10 mm, 30 mm de long
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 embouts type XZN, 10 mm, 75 mm de long
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 embouts Torx femelle, 10 mm, 30 mm de long
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 embouts Torx femelle, 10 mm, 75 mm de long
RI 5, 6, 8, 10
- 2 embouts PH, 10 mm, 30 mm de long
PH 2, 3
- 1 adaptateur pour cliquet 1/2 pouce
- 1 adaptateur pour cliquet 3/8 pouce
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!