Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de clés mixtes à cliquet
Contient 8 clés mixtes à cliquet avec une bague de retenue pour exécuter un serrage à une seule main.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Conception : métrique
Entraînement : Côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal à bague de retenue, denture fine, 72 dents avec levier inverseur permettant une rotation horaire et antihoraire, angle de rotation de 5°
Cliquet solide et très robuste pour couples de serrage élevés
Norme : couple de serrage max. en conformité avec DIN 899
Matériau : Acier au chrome vanadium
Surface : Corps chromé, finition satinée mate, anneau nickelé jaune
Géométrie : Angle de mors 15°, coudée de 15°, bague nickelée mate
A noter : Il s'agit là d'un outil spécialisé ; le côté œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à un certain couple.
Desserrer les vis à l'aide du côté clé :
Serrer les vis à l'aide du côté à cliquet (côté anneau).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!